9470 Tekstilni zaboj Kraftform Kompakt 400 RA, za do 17 delov, prazen, 117 x 30 x 134 mm

Št. art.: 05136410001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136410001
EAN/GTIN 4013288223371
Številka proizvajalca 05136410001
L-število L60020 4964

Opis

Opis:

  • Robustno tekstilno vložek za prostorsko varčno orodje shranjevanje; idealno za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za 17-delni komplet orodij Kraftform KOMPAKT 400 RA garnitura 1 in Kraftform KOMPAKT 400 RA garnitura Imperial 1; prazno.

Prednosti:

  • Robusten, dimenzijsko stabilen material
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Majhna masa za preprost transport.
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9470 Tekstilni vložek Kraftform KOMPAKT 400 RA, za do 17 delov, prazen, 117 x 30 x 134 mm