Magnetna vtičnica A Imperial 1 Komplet vtičnic Zyklop, pogon 1/4″, imperialni, 9 kosov

Št. art.: 05005420001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05005420001
EAN/GTIN 4013288223227
Številka proizvajalca 05005420001
L-število L60020 4825

Opis

Opis:

  • Matica magnetni trak z 9 ročnimi in strojnimi vtičnicami (brez udarca), 1/4″.
  • Gladko vrtljivi mehanizem zagotavlja varno držanje in enostavno odstranjevanje matic.
  • Preprosto orodje za iskanje z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.
  • Magnetni trak omogoča začasno pritrditev na kovinske površine in ima varno zaklep matice in zapora zahvaljujoč funkciji zasuka in odklepanja.

Prednosti:

  • 9-delni komplet matic na matičnem magnetnem traku, 1/4″
  • Magnetni trak z varnim držalom za vtičnico in enostavno odstranitev (zasuk za odklepanje) za začasno pritrditev na steno, regal ali delavniški voziček
  • Mehanizem za gladko vrtenje za varno držanje in enostavno odstranjevanje orodja
  • Long ¼ ″nasadni ključ s t-ročajem za nizko raven vijačnih povezav v zaprtih prostorih in štrlečih navojne palice
  • Šesterokotni profil omogoča natančno in profilno nežno vijačenje z velikim prenosom moči

Obseg dobave:

  • Magnetni trak Imperial 1 Zyklop vtičnica komplet, 1/4″ pogon, imperial, 9-delni; 9 x 8790 HMA Zyklop vtičnica vložek z 1/4″ pogonom: 3/16 ″x23 mm, 7/32″ x 23 mm, 1/4″ x 23 mm, 9/32″ x 23 mm, 5/16″ x 23 mm, 11/32 ″x23 mm, 3/8″ x 23 mm, 7/16″ x 23 mm, 1/2″ x 23 mm; 1 x 9600 vtičnica magnetni trak, 1/4″, nenaseljeno: 30 x 270 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli