Izravnalni nož z nastavljivo tirnico kromat 100 x 150 mm

Št. art.: 0415301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0415301
EAN/GTIN 4029713002237
Številka proizvajalca 0415301
L-število L40510 461

Opis

Izvedba:

  • Zaklepni vijak
  • Posebno jeklo, kazalec roko je saten krom končal
  • Tovarniški standard
  • Nastavljiv zaporni drog 10° - 170°
  • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica

Opis:

Merilo stopinj (merilo poševnosti) z nastavljivo tirnico 10°-170°. Narejen je iz posebnega jekla, z vijakom za zaklepanje. Stopinje so z laserjem natančno odmerjene, stopinjski lok je mat kromiran. Drm. stopnje loka 100 mm, prosta noga 1500 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 150

Standard:

Factory standard