Pravilo s pritrdilnim vijakom iz nerjavnega jekla 1. kakovosti 200 x 300 mm

Št. art.: 0412204
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0412204
EAN/GTIN 4029713209681
Številka proizvajalca 0412204
L-število L40510 1526

Opis

Izvedba:

  • Zaklepni vijak
  • Nerjavno jeklo
  • Tovarniški standard
  • 0–180°
  • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica

Opis:

Naprava za niveliranje s pritrdilnim vijakom, nerjaveče jeklo, lasersko merjenje, 0-180°. Drm. stopenjskega loka 200 mm, prosta noga 300 mm. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 300

Standard:

Factory standard