3/8″ ključ z vijačnim nastavkom SW 1/2″ L.47,5 mm

Št. art.: 02440032
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Skupna dolžina L 47,5 mm
Pogon za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom
Površina kromirano
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/8-colski
Zev ključa, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom 1/2 col
Z zglobno glavo, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom da
Vrsta izdelka nasadni ključ
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02440032
EAN/GTIN 4018754004423
Številka proizvajalca 02440032
L-število L60010 1343
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • 3/8″ kvadratni pogon
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano
  • SAE AS 954-E

Lastnosti:

  • d1: 18,3 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 11,5 mm
  • Dolžina mm (L): 47,5 mm
  • Pogonski profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-drive
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • t1: 11,5 mm
  • t2: 14 mm
  • Masa: 57 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1/2 ″