• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Kalibriranje Garnitura kontrolnih navojnih trnov, Vsebina garniture: M3-M12

Št. art.: 020740 M3-M12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Čas obdelave približno 3-4 tednov

Izberite različico in število kosov

Vsebina garniture Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

akreditiran Ne
primerno za kontrolnega navojnega prstana
Vsebina garniture M3–M12
Vrsta izdelka Kalibriranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 020740 M3-M12
EAN/GTIN 2050002055193

Opis

Izvedba:

Splošne informacije:
Kalibriranje je bistven sestavni del zagotavljanja kakovosti. Kot vaš partner za kalibracijo vaših merilnih orodij in orodij za preizkušanje poskrbimo za popolno izvedbo, vključno z varnim prevozom. Pri tem zagotavljamo standardno kalibracijo v skladu z vsemi ustreznimi predpisi in standardi vašega podjetja.

Tovarniška kalibracija (ISO):
Tovarniška kalibracija ponuja stroškovno učinkovito alternativo akreditiranim kalibracijam (npr. DAkkS). Sledljiva je do tovarniškega standarda (ne do nacionalnega standarda kot pri akreditiranem certifikatu) in izpolnjuje zahtevane standarde na številnih področjih. Laboratoriji našega kalibracijskega partnerja vedno delujejo v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025, kar zagotavlja sledljivost kalibracije in vzorcev na najvišji ravni.

Priporočilo:

S strokovno obravnavo in rednim ponovnim kalibriranjem lahko podaljšate življenjsko dobo svojih testnih pripomočkov in jih zaščitite pred poškodbami in preveliko obrabo. Pri tem je pomembno: Obsežna usposabljanja zaposlenih pri ravnanju z merili in testnimi pripomočki.

Opomba:

Storitev kalibriranja je mogoče naročiti samo v povezavi z ustreznim elementom. Katera storitev kalibriranja je mogoča za kateri izdelek je prikazano pri vsaki merilni opremi, ki jo je mogoče kalibrirati.