1/4″ ključ z vijačnim nastavkom SW 9/16″ L.37,5 mm

Št. art.: 01541034
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01541034
EAN/GTIN 4018754146772
Številka proizvajalca 01541034
L-število L60010 2260
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dodatna kratka različica
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • 1/4″ kvadratni pogon
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • d1: 19 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Dolžina mm (L): 37,5 mm
  • Pogonski profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-drive
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • t1: 10,3 mm
  • t2: 11,8 mm
  • Masa: 25 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 9/16 ″