1/4″ Ključaste vtičnice SW 3/8″ L.38mm

Št. art.: 01540024
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01540024
EAN/GTIN 4018754001613
Številka proizvajalca 01540024
L-število L60010 804
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • 1/4″ kvadratni pogon
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Lastnosti:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 9 mm
  • Dolžina mm (L): 38 mm
  • Pogonski profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-drive
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • t1: 8,6 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Masa: 20 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/8 ″