JBM-STA 100, zobate palice iz aluminija (1 kos)

Št. art.: 0114501
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 0114501
EAN/GTIN 4060576177885
Številka proizvajalca 0114501
L-število L30750 32
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Opis:

JBM-STA 100, zobate palice iz aluminija

Značilnosti izdelka:
  • Ozobljenje: 1,5 mm x 60°
  • Širina utora: 10 mm
  • Dostavna enota: 1 kosov
Orodja:
  • Odkrijte še več zobatih palic v različnih višinah in širinah, ki so na voljo v aluminiju ali jeklu. Kliknite na »Orodja« in uporabite naš iskalnik za hitro iskanje vpenjalnih čeljusti.