Analogni notranji mikrometer 1,2-1,4 palca

Št. art.: 00881203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00881203
EAN/GTIN 7630041122817
Številka proizvajalca 00881203

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [in]: 1,2 ÷ 1,4
  • Maks. dovoljene napake [v]: .0002
  • Meja ponovljivosti [in]: .0002
  • Ločljivost [v]: .0002
  • Mera A [mm]: 7
  • Dimenzija A [in]: .27
  • Dimenzija B [mm]: 7
  • Dimenzija B [in]: .27
  • Mera C [mm]: 78
  • Dimenzija C [in]: 3,07

Opis:

Analogni notranji mikrometer IMICRO, 1,200-1,400 in

Lastnosti:

  • Merilne površine: Kaljeno jeklo
  • Vključeno v dostavo: Mikrometer; poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099