Podaljšek M3-M2,5 L20

Št. art.: 00760185
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00760185
EAN/GTIN 7630041107739
Številka proizvajalca 00760185

Opis

Izvedba:

  • Pritrditev [mm]: M3
  • Dolžina sonde [mm]: 20
  • Posebne značilnosti: Za vložke M2,5

Opis:

Razširitev M3-M2,5, L = 20 mm