Groborezni rezkar HSS-Co8 TiAlN

Št. art.: 192610
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
398 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Delovna širina ae pri rezkanju: 0,15×D pri robljenju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Geometrija čelnega rezanja za potopno rezanje in neenakomeren razmik med zobmi.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico