Kopirni rezkar 0° negativen z izvrtino

Št. art.: 212125
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
39 kosov na zalogi
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico