Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika E AlTiX

Št. art.: 137808
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
118 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Standard: DIN 5156
  • Oblika prisekanega dela: E
  • Kot spirale: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Oblika E (prirezani del 1,5 – 2 koraka navoja).
Univerzalni navojni sveder GARANT Master Tap, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse
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
    G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico