Spiralni svedri HSS-E VA neprevlečeni

Št. art.: 116360
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
111 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Tip: INOX
  • Kot spirale: 35-40
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z ojačanim jedrom.
Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zavaritve materiala in izboljšano odvajanje odrezkov.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico