VHM-visokozmogljivo povrtalo GARANT Master Alu HPC zaprta izvrtina DLC

Št. art.: 164405
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
129 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Posebna HPC-povrtala najnovejše generacije za obdelavo aluminija, z izboljšano geometrijo rezil in izboljšanim substratom iz karbidne trdine.
Posebno kratka rezila za večje rezalne vrednosti. Optimizirana strategija hlajenja z radialno razporejenimi izstopi z neposredno usmeritvijo na rezilo.

Izvedba prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti.
Največja natančnost krožnega teka in procesna varnost zaradi neenakomerne delitve rezil in posebnega oblikovanja širine posnetega roba.
Različica z izpopolnjeno prevleko DLC sp2.
Tolerance:
Možnost konfiguracije: povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.
H7: Različica za tolerance izvrtine H7 v skladu z DIN1420.

Uporaba:

Posebna izvedba za zaprte izvrtine.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Alu"
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
    Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico