Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° TiAlN

Št. art.: 150182
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
482 kosov na zalogi
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomerna
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
HOLEX Pro Steel:
  • Natančni rezultati obdelave pri ročni in strojni uporabi.
  • Tek brez poskakovanja orodja z izjemno neenakomerno delitvijo rezil za privlačne površine.
  • Optimalna življenjska doba orodja z visokozmogljivo prevleko TiAlN.
  • Visoka procesna varnost z optimiziranim odvajanjem odrezkov.
  • Privlačno razmerje med kakovostjo in ceno.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno grezenje pod kotom 90°.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Steel"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "HOLEX PRO"
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
    Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico