Inovativno. Modularno. Prilagodljivo.
Berger Maschienenbau: »S 5-osnim primežem GARANT Xpent lahko izpolnimo vse naše zahteve!«
Podjetje Berger Maschinenbau je bilo ustanovljeno 1. avgusta 2016. V tem zelo kratkem času se je podjetje razvilo v sodobno zagonsko proizvodno podjetje, katerega glavna dejavnost je podizvajalska strojna obdelava za strojegradnjo in avtomobilsko industrijo. Ekipa usposobljenih delavcev, ki obdaja ustanovitelja podjetja Franza Bergerja, ima bogate izkušnje na področju programiranja CAD-CAM in aplikativne tehnologije. Tako je podjetje zraslo in razširilo svojo ponudbo na širok spekter v prihodnost usmerjene uporabe. Ključna kompetenca podjetja je na eni strani rezkanje CNC (3-osno, 5-osno in 5-osno simultano), na drugi strani pa sestavljanje modulov in strojev po zahtevah strank, kar zahteva proizvodnjo sestavnih delov in nabavo kupljenih delov. Franz Berger je poročal, da je iskal primež, ki bi ponujal čim več obsegov vpenjanja, da bi se lahko prilagodljivo odzvali na zahteve strank. GARANT Xpent je izpolnil ali celo presegel vsa ta pričakovanja.
5-osni obdelovalni centri v podjetju DMG so že opremljeni s petimi primeži GARANT Xpent, ki so v vsakodnevni uporabi. Zaloga strojev je tako zelo dobro opremljena za dolgotrajno in kratkotrajno proizvodnjo. Uporabni materiali segajo od bakra in aluminija do nerjavnega jekla 1.4301/1.4404 z natezno trdnostjo do 1400 N/mm². Podjetje je v celoti prepričano o prednostih orodja GARANT Xpent: »Zaradi hitre zamenjave vpenjalnih območij, široke izbire čeljusti in optimalne vpenjalne sile lahko zdaj z enim orodjem GARANT Xpent opravimo vrsto opravil, za katera smo prej potrebovali tri druge primeže. Modularni koncept je resnično učinkovit!«
Podjetje Berger je zaradi inovacij in optimalnih nasvetov Hoffmannovih svetovalcev zunanje prodaje postalo oboževalec orodja GARANT Xpent. Na zadnje vprašanje, ali bi 5-osni primež priporočili drugim, je mogoče odgovoriti zelo hitro: »Z orodjem GARANT Xpent ne potrebujete ničesar drugega in že načrtujemo nadaljnje nakupe.«