Fini navoj Mejni kontrolni trn 6H

Št. art.: 486100
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
131 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.
Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.
Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1. del, oblika R). Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

Standard:

Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

Opomba:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.
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
    M × korak Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico