{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Oznaka proizvajalca | MM 700 MAX | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Vpenjalo za orodje | StarlockMax | |
Število vibracij | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Amplituda (vibracijsko gibanje) | 2 × 2,0 stopinj | |
Poraba moči | 450 W | |
Masa | 1,6 kg | |
Vrsta izdelka | Vibracijski brusilniki |
Številka izdelka | 077804 72296862 | |
Številka proizvajalca | 72296862000 |