{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Oznaka proizvajalca | MM 300 Plus Start | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Vpenjalo za orodje | Starlock, Starlock Plus | |
Število vibracij | 11.000 min-1 - 20.000 min-1 | |
Amplituda (vibracijsko gibanje) | 2 × 1,6 stopinj | |
Poraba moči | 250 W | |
Masa | 1,4 kg | |
Vrsta izdelka | Vibracijski brusilniki |
Številka izdelka | 077824 72297261 | |
Številka proizvajalca | 72297261000 |