naročite tiskan katalog

Za tiste, ki raje listate kot klikate: Naročite brezplačen komplet novih katalogov!

Hoffmann Group katalog 56 – Vaš vodnik po vrhunskem orodju, industrijski opremi in rešitvah za vsak izziv.

katalog 55 Hoffmann Group

Ste med tistimi, ki cenijo udobje klasičnega listanja kataloga? Pri Hoffmann Group razumemo, da je dotik papirja in preglednost tiskanega kataloga še vedno nepogrešljiva izkušnja za mnoge profesionalce.

Zato vam omogočamo, da si popolnoma brezplačno naročite komplet naših katalogov, ki vam bodo doma ali v pisarni vedno pri roki. Ne glede na to, ali potrebujete precizno orodje, industrijsko opremo ali rešitve za delavnico, bodo naši katalogi postali vaš zanesljiv vir informacij.

Kaj prejmete?

  • Glavni katalog Hoffmann Group 56: Skoraj 4.000 strani vrhunskih izdelkov za vse industrijske potrebe v 4 katalogih.
  • Osredotočite se na vaše specifične zahteve s posameznimi katalogi za specifična področja:
    1. Odrezovanje in vpenjanje
    2. Ročno in merilno orodje
    3. Delavniško pohištvo
    4. Osebna varovalna oprema
  • Inspiracija za vaše projekte: Odkrijte nove ideje in rešitve za povečanje učinkovitosti in kakovosti.

Zakaj izbrati naše kataloge?

  • Preglednost: Hitra in enostavna navigacija po vsebini.
  • Podrobne specifikacije: Vse informacije, ki jih potrebujete za pravilno izbiro izdelka.
  • Zanesljivost: Hoffmann Group je sinonim za kakovost, inovativnost in zaupanje.

Kako naročiti?

  1. Izpolnite preprost obrazec tukaj >
  2. Potrdite svojo izbiro.
  3. Vaš komplet katalogov bo v nekaj dneh na vašem pragu – popolnoma brezplačno!

Ne odlašajte – zaloge so omejene!

Vaš Hoffmann Group katalog čaka na vas. Izkoristite priložnost in bodite vedno korak pred konkurenco.


Kjerkoli, kadarkoli: vaša alternativa natisnjenemu katalogu.

Z aplikacijo Hoffmann Group imate neposreden dostop do več kot 90.000 kataloških izdelkov, kadarkoli in kjerkoli - hitro in enostavno vam pomaga najti pravi izdelek.

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico