Začetni regal z velikim razponom globina 1000 mm

Št. art.: 990970
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
  • Debelina police: 25
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Izbira barv: RAL 5010, 2004

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ogrodje je pocinkano. Po izbiri s pocinkanimi jeklenimi paneli debeline 25 mm ali z vezanimi ploščami. Različni tipi nosilnih prečk glede na potrebno nosilnost prekata (višina traverze 55 − 85 mm). Hira montaža z enostavnim obešanjem nosilnih prečk tipa ZG. Nosilnost prekata maksimalno 1050 kg, nosilnost regalnega polja maksimalno 3500 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:
nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 57 mm.

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Možnost nakladanja in razkladanja z obeh strani regala.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

Opomba:

  • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 1200 mm, vendar le pri nosilnosti regalnega polja največ 2600 kg. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
  • Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.
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
    Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico