Izvedba:
Poševni/kanban regal, ki jo je mogoče uporabiti obojestransko, je idealna za shranjevanje po principu »prvi noter, prvi ven«, saj lahko shranjeno blago drsi po gladkih pocinkanih policah.
Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo nosilnostjo prekata 150 kg na poševno polico. Ravni skladiščenja so nastavljive v rastru 25 mm. Preprosta, natična izvedba omogoča hitro montažo. Obojestranska uporaba. Nosilnost regalnega polja: 1300 kg.
Montažne mere priključnega regala: 1006 mm.
Vodoravna pregradna vodila se lahko nastavijo v rastru 50 mm. Sprednja vzdolžna lamela je 15 mm višja in s tem preprečuje izpadanje blaga.
Opis:
Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm
Uporaba:
Shramba za posode iz umetne mase, predalčke za shranjevanje, škatle in še veliko več.
Obseg dobave:
7 poševnih polic s po 5 ločevalnimi vodili, 2 vzdolžnima nosilcema, 2 stranskima vodiloma ter 1 ravno krovno polico vklj. z nogami.
Opomba:
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
- Primerno talno sidranje št. 990854.
- Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.