Priključni regal s policami globina 600 mm
Št. art.:
990510
- Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
- Debelina police: 25
- Nastavljanje višine v rastru: 25
- Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
- Material: pocinkano
Opis
Izvedba:
Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo nosilnostjo prekata 150 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.
Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.
Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.
Opis:
Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm
Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm
Uporaba:
Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.
Obseg dobave:
Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.
Opomba:
- Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
- Primerno talno sidranje št. 990854.
- Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.
- Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.
- Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.