Načrtovalnik za delavnico

Št. art.: 974600
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrsta sistemska tabla za mape s 55 mm z antracitnim prozornim odprtim okvirjem za mape za delovne naloge art. 974602 v pokončnem formatu A4. Glavna vrsta je opremljena s trakom za razdelitev del z napisom v nemščini „Ime (Name)“, razdelitvijo časa od 7. do 17. ure in „Končna kontrola (Endkontrolle)“, s čimer omogoča pregled trenutnih potekov. Po ponudbi je glavna vrsta na voljo tudi v angleškem, španskem, francoskem, italijanskem in nizozemskem jeziku. Stranske tablice z imeni prav tako izboljšujejo preglednost in omogočajo optimalno razporeditev del.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"