Talni okvir brez pokrova Globina polja 27 E

Št. art.: 946340
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrst trdno zvarjen okvir iz kotnih železnih profilov z oporami. Prednja višina je 50 mm. Za uporabo kot dno regalnega polja (nujno potreben zaradi stabilizacije). V kombinaciji z art. 946330 oz. 946344 za uporabo kot odlagalno dno regala.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.