Polica

Št. art.: 935130
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine s prečno oporo na spodnji strani.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Polica služi tudi kot polica za ključavnice v kombinaciji s centralnim zaklepanjem art. 935590, 935595. Na strani vgradnje se pripravi za namestitev cilindričnih ključavnic v podstavku.
  • 25 mm visok polic ni mogoče kombinirati z vmesnimi in krajnimi pokrovi.