Vertikalna omara z luknjasto steno s krilnimi vrati brez okna

Št. art.: 942031
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vertikalna omara z luknjasto steno 30×28G
Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Z vertikalnimi izvlečljivimi regali □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal Easyfix ter pribora za luknjaste stene. Luknjaste stene so prestavljive v rastru 50 mm. Luknjaste stene drsijo po teleskopskih letvah in imajo zaporo proti izvlečenju. Nosilnost izvlečljivega regala je 80 kg. Uporabna površina obeh strani vertikalnega izvlečljivega regala 2,1 m2 (globina × višina 635 × 1690 mm).

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Primeren pribor, kot npr. kavlje in držala Easyfix itd., najdete v skupini 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.