{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 73 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713735 200 | |
EAN/GTIN | 4003773016090 | |
Številka proizvajalca | 26 27 200 |