Vzmetno koničasto šestilo 130 mm

Št. art.: 457005 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljiva konica Ne
Širina zeva 80 mm
Presek kraka 7×7 mm
Dolžina L 130 mm
Vrsta izdelka Šestila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 457005 130
EAN/GTIN 4067263783558

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba z dolgima krakoma, iz orodnega jekla. Merilni konici oz. merilni površini sta brušeni in kaljeni. Vijak, ki gre skozi krak in matica omogočata hitro in fino nastavljanje. Vzmetni obroček daje enako silo v vseh položajih.
z nezamenljivima konicama.
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
    Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico