{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 305 mm | |
Standard | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
maksimalni zev ključa | 39,5 mm | |
Celotna dolžina | 12 col | |
Položaj čeljusti | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | Precizno kaljeni, obdelani za zašito proti koroziji | |
Material | Visokozmogljiva jeklena zlitina | |
Površina | kromirani | |
Masa | 750 g | |
brez iskrenja | Ne | |
Obrnljive čeljusti | Ne | |
Skala | Da | |
Funkcija raglje | Ne | |
Prevleka ročajev | Da | |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem |
Številka izdelka | 813940 305 | |
Številka proizvajalca | 9573C |