VHM rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 2mm

Št. art.: 201310 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala oblika A
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 3 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 3 mm
Dolžina držala 44,63 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka neprevlečeno
Premer rezila 2 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 7 mm
Dolžina glave 10,5 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Kot odrezka zadaj 10 stopinj
Stranski naklon nagiba 3 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 2
Število efektivnih rezil, čelna stran 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 30 stopinj
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 29 mm
Uporabna dolžina 7 mm
Skupna dolžina 57 mm
Funkcionalna dolžina 0 mm
Masa 3,31 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,1 mm
Globina reza maks. 1 mm; 7 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201310 2
EAN/GTIN 4045197861818
Številka proizvajalca 201310 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
170
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere podobne DIN 6527.

Opomba:

Naslednik za art. 201640 in 201405.