Izvedba:
Kot računalniška omara art.
951100/
951150, vendar s prostorsko varčnim ohišjem za monitorje z ravnim zaslonom, z zaklepanjem in polico. Samopodporna, brezstopenjsko nastavljiva dvižna vrata z oknom iz polikarbonata.
Spodnji predelek s samostojnim zaklepanjem, z 2-krilnimi vrati z oknom iz polikarbonata, opremljen s predelno steno (po izbiri nameščeno na levi ali desni strani),
izvlečljivo polico z nosilnostjo 45 kg, z razbremenitvijo natezanja električnega kabla in pocinkano polico za postavitev računalnika (stolpa). Vse ključavnice z enakim zaklepanjem. Celotna električna inštalacija je vgrajena tako, da nikjer ne štrli iz osnovne površine, je pa obenem lahko dostopna. Računalniška omara je po izbiri lahko tudi na kolesih (2 trdno nameščeni in 2 električno prevodni kolesi za zavijanje z zavoro ⌀ 125 mm, nameščen je tudi ročaj). Odlagalna polica iz multipleksa – bukev.
Električna zaščita: Zaščita proti prahu in kapljajoči vodi
IP41 v skladu z DIN/VDE/0470/EN60529.
Lakiranje:
Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, police, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.