{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 41 | |
Višina | 1.170 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 550 mm | |
Svetla višina spodnje omare | 640 mm | |
Svetla širina spodnje omare | 670 mm | |
Masa | 58 kg | |
Vrsta izdelka | Računalniška delovna postaja |
Številka izdelka | 951610 DE | |
Številka proizvajalca | 951610 DE |