Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic (za 1 predal 36×27 E) za prednjo višino predala, 250 mm, Število delov: 2+4

Št. art.: 960247 2+4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
Število pregradnih letev 2
Število pregradnih ploščic 4
za predal s prednjo višino 250 mm
za predale s širino v E 36E
za predale z globino v E 27E
za predale z uporabno širino 612 mm
za predale z uporabno globino 459 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960247 2+4
EAN/GTIN 4045197796165
Številka proizvajalca 960247 2+4

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje orodja, naprav, malih delov itn.

Primerno za:

Predale vel. 36×27 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 612×459 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960490: 2 kos
Pregradna ploščica art. 960550960590: 4 kos vel. 200

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico