{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Svetlobni tok | 100 lm | |
Čas obratovanja | 6 h | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Mednarodna velikost izvedbe | LR3 | |
Celotna dolžina | 148 mm | |
⌀ glave | 16 mm | |
Masa | 56 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081511 | |
Številka proizvajalca | 03.5110 |