Garnitura škatel za male dele easyPick, 26×20G, Tip: 50/1

Št. art.: 950350 50/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina zbiralnika 25 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 650 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Masa 1,334 kg
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950350 50/1
EAN/GTIN 4062406152765
Številka proizvajalca 950350 50/1

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz umetne mase.
Pregradni material zapolni celoten predal 26×20G.

Primerno za:

Predali 26×20G.

Vsebina:

Škatla za male dele easyPick art. 951210: 6 × vel. 4×4/4; 6 × vel. 4×4/2; 18 × vel. 4×4/1; 5 × vel. 2×4/1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico