Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Računalniška postaja z loputo za tiskalnik

Št. art.: 951301
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

Kot računalniška omara art. 951100/951150/951101/951151, vendar
  • s spodnjo omaro s polnimi pločevinastimi vrati namesto oken iz polikarbonata.
  • Dodatno z ohišjem s krilnimi vrati z možnostjo zaklepanja in oknom iz polikarbonata, za monitorje s katodno cevjo do 21 col ter drugim ventilatorjem.

Spodnji predelek s samostojnim zaklepanjem, z 2-krilnimi vrati z oknom iz polikarbonata, opremljen s predelno steno (po izbiri nameščeno na levi ali desni strani), izvlečljivo polico z nosilnostjo 45 kg, z razbremenitvijo natezanja električnega kabla in pocinkano polico za postavitev računalnika (stolpa). Vse ključavnice z enakim zaklepanjem. Celotna električna inštalacija je vgrajena tako, da nikjer ne štrli iz osnovne površine, je pa obenem lahko dostopna. Računalniška omara je po izbiri lahko tudi na kolesih (2 trdno nameščeni in 2 električno prevodni kolesi za zavijanje z zavoro ⌀ 125 mm, nameščen je tudi ročaj). Odlagalna polica iz multipleksa-bukev.
Električna zaščita: Zaščita proti prahu in kapljajoči vodi IP41 v skladu z DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, police, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico