Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Glava za notranje struženje za zvezdaste revolverje Tip B H = 120

Št. art.: 319173

Opis

Izvedba:

Osnovno držalo je prvič zasnovano tako, da je primerno za uporabo v diskovnih in zvezdastih revolverjih. Neodvisno od posameznega izravnalnega mehanizma.
Modularno zgrajen sistem.

Prednosti:

  • Vsa orodja z neposredno povezavo IKZ.
  • Zmanjšanje stroškov in učinkovito vodenje skladišča.
  • Večja produktivnost zaradi boljšega pozicioniranja.

Uporaba:

S predelavo mašilnega čepa uporabno na desni in levi strani.

Opomba:

Primerna za nože za notranje struženje z blaženjem vibracij art. 264902264908, art. 264910264922 ali za orodja s cilindričnim držalom (na primer nože za notranje struženje, v celoti iz karbidne trdine, od ⌀ 10 mm).
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
    ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico