Sinhronska glava orodja za ER32

Št. art.: 338186
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
113 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
  • Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/–0,2 mm.
  • Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
  • Za vpenjala za vpenjalne kavlje in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
  • Primerno za levi in desni navoj.

Primerno za:

ER-sinhronska vpenjala art. 338180.
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
    ⌀ držala navojnega svedra d2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico