Sinhronsko vpenjalo, za ER-vpenjalne stročnice: 16

Št. art.: 338180 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER-vpenjalne stročnice Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka Držalo za vpenjalno stročnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338180 16
EAN/GTIN 4062406103705
Številka proizvajalca 338180 16

Opis

Izvedba:

  • Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
  • Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/–0,2 mm.
  • Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
  • Za vpenjala za vpenjalne kavlje in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
  • Primerno za levi in desni navoj.

Primerno za:

Glava za ER-vpenjalne stročnice

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico