Digitalni višinski merilnik QM-Height z zračnim uležajenjem

Št. art.: 445234
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zelo natančen, kompakten, ročno nastavljiv višinski merilnik z dobro čitljivim, enobarvnim LCD-prikazovalnikom. Številne merilne funkcije in možnosti analize za obdelavo podatkov. Hitra, enostavna izbira funkcij ter vseh pomembnih izračunov notranjih in zunanjih premerov in razdalj. Neomejena hitrost pomika. Izboljšana življenjska doba baterije.
Zračno uležajenje za lahko in nesunkovito pomikanje.

Uporaba:

Idealen za delavnico ali merilnico.

Obseg dobave:

Vključno s tipalom s kroglico ⌀ 5 mm, blokom za kalibriranje, 4 baterijami art. 081561 vel. LR6.

Dodatni pribor:

Tipalo, zarisovalna igla, podatkovni kabel in omrežni napajalnik.