Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 160, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

Št. art.: 300276 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 160
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 25 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 6
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300276 6
EAN/GTIN 4045197829832
Številka proizvajalca 300276 6

Opis

Izvedba:

GARANT −
Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min-1.
Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.
Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 160, Vpenjalni ⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 160, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
120,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
158,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
81,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Oblika ADB ADB ADB ADB AD AD
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25.000 min-1 G 6,3 pri 15000 min-1 G 6,3 pri 18000 min-1
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Vrsta izdelka Vpenjalne glave Vpenjalne glave Vpenjalne glave Vpenjalne glave Vpenjalne glave Vpenjalne glave

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico