Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Čeljustni nastavki mehki, Tip: A

Št. art.: 361262 A

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 70 mm
b1 120 mm
Višina h1 31,1 mm
Izvedba Aluminij
ustreza barvni kodi TeleCentric
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361262 A
Številka proizvajalca 6921544081031

Opis

Primerno za:

5-osni primež TeleCentric art. 361255

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico