Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Pnevmatska naprava za polnjenje pnevmatik Priključek za stisnjen zrak, z ročico, Maksimalni obratovalni tlak: 0-12bar

Št. art.: 080143 0-12

Izberite različico in število kosov

Maksimalni obratovalni tlak (bar) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 0 bar - 12 bar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080143 0-12

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico