Garnitura obročno viličastih ključev, posebej dolga izvedba, Število ključev: 8

Št. art.: 614760 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614760 8
EAN/GTIN 4010886610480
Številka proizvajalca 6104880

Opis

Izvedba:

Na obročni strani 15° zakrivljeni. S priročnim, ergonomično oblikovanim votlim ročajem. Ekstra dolgo držalo za uporabo na globoko ležečih mestih. Posebej primerni za zelo trdne vijačne zveze z velikim zateznim momentom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 614750: Vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19