Univerzalna ročna pila 200 mm

Št. art.: 519280 200
Popust
7,40 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.508 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek 19×5 mm
Celotna dolžina 200 mm
Vrsta izdelka Večnamenske pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519280 200
EAN/GTIN 4045197692306

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabne univerzalne ročne pile 4 v 1 z eno ploščato in eno polokroglo stranjo, vsaka z dvema nasekoma.
Nasek pile za umetne mase in mehke materiale, nasek rašple za les.

Obseg dobave:

V najlonski torbici s samopritrdilnim zapiranjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"