Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura za varovanje pred padcem z višine PLATFORM I

Št. art.: 098175

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 5,9 kg
Vrsta izdelka Garniture za zaščito pred padcem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098175
Številka proizvajalca SET-314-1,8-M/XXL

Opis

Izvedba:

PLATFORM I. Garnitura za varovanje pred padcem z višine vsebuje:
  • 1 × varovalni pas IGNITE ION, vel. M/XXL (art. 098104).
  • 1 × naprava za zaustavljanje padca PEANUT I za dvižne delovne odre, 1,8 m (art. 098145).
  • 1 × vreča za shranjevanje ROPE BAG s prostornino 22 l.

Uporaba:

Osnovna oprema za varno delo na dvižnih delovnih odrih.

Standard:

EN 363