MultiMaster MM 500 Plus Top 72296770

Št. art.: 077814 72296770
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca MM 500 PLUS TOP
Napajanje Omrežno napajanje
Vpenjalo za orodje Starlock, Starlock Plus
Število vibracij 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplituda (vibracijsko gibanje) 2 × 1,7 stopinj
Poraba moči 350 W
Masa 1,4 kg
Dolžina kabla 5 m
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077814 72296770
EAN/GTIN 4014586897813

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z vpenjalno glavo Starlock (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).
  • Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.
  • Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.
  • Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehkimi vložki in majhno maso.

Zmogljivo orodje MultiTool za hiter napredek pri delu (pri demontaži in obnovi) z več kot 30-delnim priborom za žaganje v les in kovino, brušenje, odstranjevanje ploščic itd.

Obseg dobave:

30-delni komplet dodatne opreme, sesalna naprava in L-BOXX.
30-delna garnitura pribora vsebuje: 1× žagin list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× žagin list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× HM-žagin list (⌀ 75), 1× HM-rašplja (trikotna oblika), 1× pleskarska lopatica, 1× brusna plošča z luknjami, po 1× brusni list z luknjami (K60, K80, K120, K180).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico